Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SDXC 128GB UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama SDXC 128GB UHS-I Klasse 10
Hama SDXC 128GB UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36548662
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124137
EAN/GTIN:
     4047443344571
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium
    - SecureDigital-Extended-Capacity-Card (SDXC), entspricht SD-3.01-Standard
    - besonders geeignet für real time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen
    - mechanischer Schreibschutz (gegen versehentliches Löschen)
    - mit Beschriftungsfeld für kurze Notizen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00108088
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00108085
ab € 3,60*
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,22*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,22*
Ähnlich
Hama
00123980
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00123977
ab € 4,19*
Ähnlich
Hama
00108086
ab € 3,94*
Ähnlich
Hama
00108089
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,40*
Ähnlich
Hama
00123981
ab € 4,45*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 7,78*
Ähnlich
Hama
00124158
ab € 7,77*
Ähnlich
Hama
00181002
ab € 8,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.