Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JVC GZ-R435 Handkamerarekorder 2.5MP CMOS Full HD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC GZ-R435 Handkamerarekorder 2.5MP CMOS Full HD Weiß
JVC GZ-R435 Handkamerarekorder 2.5MP CMOS Full HD Weiß
JVC GZ-R435 Handkamerarekorder 2.5MP CMOS Full HD Weiß
JVC GZ-R435 Handkamerarekorder 2.5MP CMOS Full HD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36547239
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     GZ-R435W
EAN/GTIN:
     4975769447211
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
jvc camcorder
Full HD-Videoaufzeichnung (1920 x 1080)
Qualitativ hochwertige Videos in nativer Full HD-Auflösung aufnehmen, betrachten und teilen. Mit unseren WiFi Camcordern können Sie auch progressive 1080/50p-Aufnahmen erstellen.

Super LoLux
Lichtempfindlicher, hintergrundbeleuchteter 2,5 Megapixel CMOS-Bildsensor für klare, detailreiche Innen- und Nachtaufnahmen.

Hocheffektiver Bildstabilisator (3-stufig schaltbar)
Wirksame Kompensation der Verwacklungsunschärfen für klare, stabile Aufnahmen auch bei unruhiger Kameraführung.

10 Megapixel-Fotos
Neben Full HD-Videos eignen sich Everio Camcorder auch für Fotoaufnahmen mit maximal 10 Megapixel. Fotografieren Sie mit einer Zoom-Power, die den meisten Digitalkameras und Smartphones überlegen ist.

K2-Audio-Processing
Sorgt für einen realistischen Klang der aufgenommenen Szene, in dem die Audio-Informationen wieder hergestellt werden, die bei der digitalen Komprimierung zwangsläufig verlorengehen.

Auto Wind Cut
In Abhängigkeit von der Windstärke schaltet sich der Wind-Filter automatisch ein und aus. Auto Wind Cut verhindert, dass starkes Rauschen oder die kurzzeitige Stummschaltung die Tonaufnahme beeinträchtigt und sorgt so für eine bessere Tonqualität.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
59.5 mm
Gewicht
290 g
Weitere Spezifikationen
Objektivabdeckung enthalten
Ja
Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Stillstehendes Bild
Maximale Bildauflösung
3680 x 2760 Pixel
Standbild Auflösung(en)
3680x2760 / 1440x1080 / 640x480 / 1920x1080
Unterstützte Bildformate
JPG
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Gesichtserkennung
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Bildsensor
Megapixel insgesamt
2.5 MP
Sensor-Typ
CMOS
CCD-Sensorgröße
1/5.8 Zoll
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AV,USB
Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Mini-HDMI Anschlüsse
1
USB Konnektivität
Ja
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Video-Auflösungen
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVCHD
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Selbstauslöser
2,5,10 s
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Speichermedien
Interne Speicherkapazität
4 GB
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD,SDHC,SDXC
Speichersteckplätze
1
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Windfilter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Eingebaute Anzeige
Ja
Ausklappbarer Bildschirm
Ja
Anzeige
LCD
Bildschirmauflösung (numerisch)
230000 Pixel
Technische Details
Selbstauslöser
Ja
USB-Ladekabel
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Wasserdicht bis
5 m
Schutzfunktion
Schockresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Stoßfest bis zu
1.5 m
Linsensystem
Optischer Zoom
40 x
Digitaler Zoom
200 x
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
2.9 - 116 mm
Kameralinse entspricht 35 mm
40.5 - 1620 mm
Filtergröße
37 mm
Minimale Blendenzahl
1,8
Maximale Blendenzahl
6,3
Minimum Brennweite (35mm film equiv)
40.5 mm
Maximum Brennweite (35mm film equiv)
1620 mm
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00004175
ab € 14,56*
Sonstiges
Hama
00103831
ab € 8,28*
Sonstiges
Intenso
3413490
ab € 7,84*
Sonstiges
Intenso
3403480
ab € 4,16*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 5,55*
Sonstiges
Magix
1016823
ab € 30,46*
Sonstiges
Renkforce
RF-4190841
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.