Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL APC-35-350 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL APC-35-350 LED-Treiber
MEAN WELL APC-35-350 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36532042
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APC-35-350
EAN/GTIN:
     4251061530043
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
35 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Energie
AC Eingangsspannung
90-264 V
Eingangsfrequenz
47 ~ 63 Hz
Eingangsstrom
0.5, 0.75 A
Ausgangsstrom
0.35 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
29.5 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.