Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Universal Folio with integrated keyboard for 9-10 inch tablets Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Universal Folio with integrated keyboard for 9-10 inch tablets Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Universal Folio with integrated keyboard for 9-10 inch tablets Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Universal Folio with integrated keyboard for 9-10 inch tablets Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Universal Folio with integrated keyboard for 9-10 inch tablets Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Universal Folio with integrated keyboard for 9-10 inch tablets Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Universal Folio with integrated keyboard for 9-10 inch tablets Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36510682
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008337
EAN/GTIN:
     5099206069701
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
DAS NEUE UNVERZICHTBARE TOOL FÜR TABLET-FREUNDE
Universal Folio setzt neue Maßstäbe für Computernutzung unterwegs. Sie können jetzt auf Ihrem Tablet überall denselben Tippkomfort wie auf einem Notebook genießen. Das Universal Folio hält 9–10"-Tablets im optimalen Winkel zum Tippen fest – auf jeder Oberfläche, ob Café-Tisch, Schreibtisch oder Schoß. Seine robuste, spritzwassergeschützte Hülle schützt Ihr Tablet im täglichen Gebrauch.

KOMPATIBEL MIT DEN MEISTEN 9–10"-TABLETS
Die einzigartige 4-Punkt-Halterung passt sich sicher und elegant an die meisten 9–10"-Tablets an, einschließlich iPad sowie Android™- und Windows®-Tablets. Die Haltefunktion ist so innovativ, dass wir sie patentieren ließen. Universal Folio besitzt außerdem eine integrierte Stifthalterung, sodass Stift oder Pencil immer in Reichweite sind.

JETZT GEHT IHR TABLET ALS NOTEBOOK DURCH
Genießen Sie dank der großen und großzügig auf voller Breite angeordneten Tasten Stunden komfortablen und flexiblen Tippens ohne Engegefühl. Der Tastenhub von 2 mm ist optimal für Tippgeschwindigkeit und -komfort. Mit speziellen Funktionstasten für iOS, Android und Windows können Sie das Tablet steuern, ohne von der Tastatur ablassen zu müssen.

NUTZEN SIE EINEN TISCH ODER IHRE JEANS ALS UNTERLAGE
Öffnen Sie einfach das Cover und beginnen Sie mit dem Tippen. Ihr Tablet ist in der perfekten Tippstellung arretiert und bleibt auch auf unebenen Flächen wie Ihrem Schoß sicher in seiner Position.

STABILE BAUWEISE, LANGLEBIGER SCHUTZ
Das Universal Folio wurde gemäß den strengen Fertigungsstandards von Logitech entwickelt. Es ist für den jahrelangen täglichen Gebrauch vorgesehen und besteht aus robusten Materialien, die einer Dauernutzung und gelegentlichen Missgeschicken standhalten. Dank eines Riemens bleibt das um das iPad gelegte Folio beim Transport in der Tasche geschlossen.

EINFACHES EINRICHTEN, ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNG
Das fortschrittliche Bluetooth® 3.0 sorgt für eine zuverlässige, unterbrechungsfreie Verbindung zwischen Tablet und Tastatur. Das Einrichten ist kinderleicht—drei einfache Schritte sind in ungefähr einer Minute erledigt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
iPad Air 2 iPad Air iPad 2 iPad 3 iPad 4 Samsung Galaxy Tab ® A-9.7 in Galaxy Samsung Tab S 10.5 in Samsung Galaxy Tab S2-9.7 in Samsung Galaxy Tab 4-10.1 in Galaxy Samsung Tab 10.1 Samsung Galaxy Note ™ 10.1 in (2013) Galaxy Samsung tab 2-10.1 in Galaxy Samsung tab 3-10.1 in Galaxy Samsung tab S3 Amazon Kindle Fire HDX 8.9 in Amazon Kindle Fire HD 8.9 in
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10 "
LED-Anzeigen
Bluetooth, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
269 mm
Gewicht
465 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth-Version
3.0
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungstiefe
236 mm
Verpackungshöhe
286 mm
Paketgewicht
626 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Batteriekapazität
0.675 Wh
Batteriereichweite
17532 h
Sonstige Funktionen
Bluetooth
Ja
Tastatur Batterietyp
AA
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
333 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS, Android
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.821,35*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,89*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,32*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,33*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,10*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,22*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,38*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,83*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 73,72*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,38*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,84*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,79*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 99,26*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,69*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.