| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-36499868 Herst.-Nr.: MRPL514 EAN/GTIN: 4260459611257 |
| |
|
| | |
| MediaRange Professional Line CD-R Medien stehen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und sind auf die hohen Ansprüche professioneller Anwender abgestimmt. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich professionelle Duplikationen, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 52x, innerhalb weniger Minuten erstellen. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern, Druckern und Robotik Systemen sorgt für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Produktionen. Unser gesamtes Professional Line Sortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die zusätzlich mit einer speziellen wasserfesten Lackschicht versehene Oberfläche der Waterguard Serie ermöglicht ein durchgängiges Druckbild in einzigartig kraftvollen und hochglänzenden Farben. Mit einem Druckbereich von 23 -118mm eignen sich diese Medien zum professionellen Tintenstrahldruck in bester Foto-Qualität. Durch die silberne Schreibseite unserer Medien, werden Brennspuren nahezu unsichtbar und lassen sich somit von gepressten CDs kaum unterscheiden. Weitere Informationen: Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit CD | 52 x | Merkmale | Typ | CD-R | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Druckbar | Ja | | Aufnahmezeit | 80 min | | Reflexionsschicht | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |