Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks 10GBASE-T SFP+ Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks 10GBASE-T SFP+ Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
Extreme networks 10GBASE-T SFP+ Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36362773
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     10338
EAN/GTIN:
     644728103386
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.288,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,50*
€ 1.636,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,46*
€ 1.621,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,58*
€ 1.570,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,76*
€ 1.533,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.