Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CHERRY B.Unlimited 3.0 Französisch RF Wireless AZERTY Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY B.Unlimited 3.0 Französisch RF Wireless AZERTY Schwarz
CHERRY B.Unlimited 3.0 Französisch RF Wireless AZERTY Schwarz
CHERRY B.Unlimited 3.0 Französisch RF Wireless AZERTY Schwarz
CHERRY B.Unlimited 3.0 Französisch RF Wireless AZERTY Schwarz
CHERRY B.Unlimited 3.0 Französisch RF Wireless AZERTY Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36358032
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0410FR-2
EAN/GTIN:
     4025112086762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Keyboard
Maus mit Tastatur
Strapazierfähig im Alltag - Ladefähig im Betrieb
Anpassungsfähig und robust. Das CHERRY B. UNLIMITED 3.0 ist vor allem durch hochwertige NiMH-Akkus, und störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie mit AES Verschlüsselung für den professionellen Dauereinsatz konzipiert.

- Dauerhaft abriebfeste Laserbeschriftung der Tastenkappen
- Ladefunktion über USB-Ladekabel für Tastatur und Maus - auch während des Betriebs
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
- Hochwertige, vorgeladene NiMH-Akkus von GP mit sehr geringer Selbstentladung
- Nahezu störungsfreie, kabellose 2.4 GHz Technologie (bis zu 10 m Reichweite)
- Datenübertragung mit 128-Bit Verschlüsselung nach Advanced Encryption Standard (AES)
- Multiplatzfähig - Betrieb mehrerer Funkprodukte in einem Raum möglich
- 3 Tasten-Maus: Infrarotsensor und umschaltbare Auflösung (1.000/2.000 dpi)mit ergonomischen Seitenteilen
- Einfache Installation - keine technischen Kenntnisse notwendig
- Tastatur ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht & Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
460 x 165 x 15 mm
Tastaturgewicht
883 g
Produktabmessungen (B x T x H)
115 x 60 x 35 mm
Gewicht der Maus
145 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
42 x 18 x 8 mm
Empfängergewicht
6 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Ambidextrös
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
2000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
2
Tastenanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Energie
Tastatur Batterietyp
AA
Maus Batterietyp
AAA
USB-Ladekabel
Ja
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Receiver
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Logistikdaten
Anzahl Kartons auf Palette
16
Menge pro Versandkarton
10 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächen-Farbe
Einfarbig
Zertifizierung
c-tick, UL, CE, FCC, TÜV/GS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Tastatur
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Empfohlene Benutzung
Universal
Tastatur-Schlüsselschalter
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastaturlayout
Französisch
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Tastatur Formfaktor
Standard
Tastatur-Stil
Gerade
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
109
Windows Tasten
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Frequenzband
2.4 - 2.483 GHz
Full-size Tastatur
Ja
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
1300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JD-0410GB-2
ab € 94,86*
Zubehör
Cherry
JD-0410EU-2
ab € 57,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.