| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3628988 Herst.-Nr.: 70109 EAN/GTIN: 4250175802718 |
| |
|
| | |
| Die AgfaPhoto NiMh Akkus sind für den kosten- und umweltbewußten Kunden genau die richtige Wahl.
Besondere Kennzeichen:
- Modernste Technologie - Umweltfreundlich - Besonders für Geräte mit hohem Stromverbrauch bestens geeignet - Bis zu 1.000 Mal wiederaufladbar
Sehr gut einsetzbar für Digitalkameras, Blitzgeräte, CD-Player, MP3-Player, Radiorecorder Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 2700 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, agfaphoto aa nimh akku 2300mah, aa akku, nimh aa akku |
| | |
| |