Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung EVO Plus MB-MC64G 64GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung EVO Plus MB-MC64G 64GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte
Samsung EVO Plus MB-MC64G 64GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte
Samsung EVO Plus MB-MC64G 64GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte
Samsung EVO Plus MB-MC64G 64GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte
Samsung EVO Plus MB-MC64G 64GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte
Samsung EVO Plus MB-MC64G 64GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte
Samsung EVO Plus MB-MC64G 64GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte
Samsung EVO Plus MB-MC64G 64GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte
Artikel-Nr.:
     820-IMGT4A6
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MC64GA/EU
EAN/GTIN:
     8944639040933
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Viel Platz, hohe Geschwindigkeit.
Erweitern Sie ihre Geräte mit einer Karte der EVO Plus Serie. Die EVO Plus mit 256 GB bietet die größte Kapazität und schnellste Lese- und Schreibgeschwindigkeit ihrer Klasse. Somit ist die Karte bestens geeignet für 4K UHD Videos*. Stete Zuverlässigkeit gepaart mit einer starken Leistung lassen Sie auf einer Karte der EVO Plus Serie Ihre wichtigste Momente sorgenfrei sichern und verwalten.

*4K UHD Video wird unterstützt von der 256GB, 128GB und 64GB Speichervariante. Die Kompatibilität des Host Geräts kann variieren.

Highspeed? Kein Problem!
Nehmen Sie Ihre 4K UHD Videos ohne Verzögerung auf und geben Sie diese störungsfrei wieder. Mit der hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s bzw. 90 MB/s der EVO Plus 256 GB können Sie ein 3 GB Video in nur 38 Sekunden auf Ihr Notebook oder andere Geräte übertragen.* Teilen Sie qualitativ hochwertige Fotos und Videos ohne Verzögerungen!

*4K UHD Video wird unterstützt von der 256GB, 128GB und 64GB Speichervariante. Die Kompatibilität des Host Geräts kann variieren. Die angegebene Lese- und Schreibgeschwindigkeit basiert auf internen Tests, die unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wurden. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Einsatz abweichen.

Mehr Platz für Ihre Erinnerungen
Sie brauchen keinen Mangel an Speicherkapazität zu fürchten: Eine Speicherkarte mit 256 GB bietet Platz für bis zu 12 Stunden 4K UHD Videos, 33 Stunden Full HD Videos oder 55.200 Bilder.* Legen Sie los und halten Sie fest, was das Leben zu bieten hat.

*Die obigen Werte basiert auf internen Tests, die mit dem Samsung Galaxy S7 durchgeführt wurden unter der Annahme, dass die tatsächliche Speicherkapazität 93,1 % der gekennzeichneten Kapazität ausmacht. Die tatsächlic

4-Proof protection
Ihre Erlebnisse sind einmalig und können mit der EVO Plus unvergesslich werden. Durch den 4-fach Schutz übersteht die EVO Plus bis zu 72 Stunden Salzwasser¹, extreme Temperaturen², Röntgenscanner³ an Flughäfen und magnetische Felder⁴, die äquivalent zu MRT-Geräten sind. Darauf bietet Samsung Verbrauchern eine 10-jährige Garantie*.

1 Wassergeschützt nach IEC 60529 und IPX7
2 Einsatztemperaturen zwischen -25°C und 85°C, Lagertemperaturen von -40°C bis 85°C
3 Bis zu 50 Röntgen
4Bis zu 15,000 Gauss
* Vollständige Garantiebedingungen hier einsehbar. Der Garantieumfang ist beschränkt und gilt insbesondere nicht für schreibintensive Geräte wie Sicherheitskameras, Armaturenbrettkameras oder Netzwerkkameras. Weiter haftet Samsung insbesondere nicht für Schäden aufgrund üblichem Verschleiß, gewerblicher Nutzung, Fremdzubehör oder nicht genehmigten Veränderungen. Keine Haftung für Datenverlust und/oder die Wiederherstellung von Daten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht & Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.5 g
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Schutzfunktion
Magnetsicher, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgenstrahlenbeständig
Energie
Speicherspannung
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 20,20*
€ 23,92*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 20,21*
€ 23,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,79*
€ 24,55*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 21,58*
€ 25,32*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,01*
€ 25,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG