Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S50-PH-5-B01-PP Lichtschranke Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic S50-PH-5-B01-PP Lichtschranke Kunststoff
Datalogic S50-PH-5-B01-PP Lichtschranke Kunststoff
Datalogic S50-PH-5-B01-PP Lichtschranke Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36260499
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     952001960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
55 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Frequenz
1 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
cUL, CE, II3DG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,27*
€ 279,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.