Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMR-UBC90 Blu-Ray-Rekorder 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMR-UBC90 Blu-Ray-Rekorder 3D Schwarz
Panasonic DMR-UBC90 Blu-Ray-Rekorder 3D Schwarz
Panasonic DMR-UBC90 Blu-Ray-Rekorder 3D Schwarz
Panasonic DMR-UBC90 Blu-Ray-Rekorder 3D Schwarz
Panasonic DMR-UBC90 Blu-Ray-Rekorder 3D Schwarz
Panasonic DMR-UBC90 Blu-Ray-Rekorder 3D Schwarz
Panasonic DMR-UBC90 Blu-Ray-Rekorder 3D Schwarz
Panasonic DMR-UBC90 Blu-Ray-Rekorder 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36191777
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMR-UBC90EG-K
EAN/GTIN:
     5025232867073
Suchbegriffe:
Blu-ray Recorder
Internetradios
blu-ray recorder panasonic
blu-ray recorder
Der Videorecorder für das Ultra HD Zeitalter
Der UBC90 für den Kabel- und DVB T2 HD Empfang ist ein hochkarätiger Alleskönner! Mit dem High-End Recorder können Sie Ihre Lieblingssendungen empfangen, aufnehmen und auf Blu-ray Disc™ oder DVD archivieren – dank Triple Tuner nehmen Sie sogar bis zu drei HD Sender gleichzeitig auf die eingebaute 2 TB Festplatte auf. Genießen Sie zukünftige UHD Fernsehprogramme sowie Inhalte von 4K Video on Demand Diensten und Ultra HD Blu-ray Discs in faszinierender 4K HDR Pro Bildqualität.

Ein beeindruckendes Ultra HD Erlebnis
Ultra HD-Wiedergabe und -Aufnahme
Die UHD Blu-ray Recorder von Panasonic spielen nicht nur Ultra HD Blu-ray Disc ab, sie können auch Ultra HD TV-Signale empfangen und aufnehmen. Außerdem unterstützen sie 4K Video on Demand Dienste wie z.B. Netflix. Panasonics einzigartige Videotechnologien geben die Inhalte in faszinierender 4K HDR Pro Bildqualität wieder und sorgen für ein originalgetreues, eindrucksvolles Heimkinovergnügen.

Empfang und Aufnahme von terrestrischem HD-Fernsehen
DVB T2 HD / freenet kompatibel
Die Modelle UBC90 und UBC80 können nicht nur Kabelfernsehen, sondern auch zahlreiche Sender des neuen DVB-T2 HD Fernsehen empfangen und aufnehmen. Ein noch breiteres Angebot an hochauflösenden Sendern genießen Sie mit dem separat erhältlichen Freenet-Modul.

Direkt aus Hollywood in Ihr Wohnzimmer!
Faszinierende Bildqualität dank HCX-Prozessor
Die Ultra HD Blu-ray Recorder UBS/UBC90 und UBS/UBC80 mit dem leistungsstarken HCX Prozessor begeistern mit ihrer einzigartigen 4K HDR Bildqualität und sorgen so für ein völlig neues Filmerlebnis - genau nach den Vorstellungen des Regisseurs. Der neue Prozessor wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Panasonic Hollywood Laboratory entwickelt. HCX steht für Hollywood Cinema Experience.

Lebendige Bilder - auch in hellen Umgebungen
Dynamische HDR-Anpassung an Räume mit unterschiedlicher Helligkeit
Dank Optimum HDR Processing lässt der Recorder UHD Bilder auch an hellen Sommerabenden brillant und detailreich erscheinen. Details und Farben in dunklen Bildbereichen werden verstärkt. Die innovative Funktion arbeitet dynamisch und optimiert die Bildqualität auch beim Wechsel zwischen hellen und dunklen Szenen.

Genießen Sie auch Online-Inhalte in 4K
Wiedergabe von 4K VOD (z.B. Netflix)
Der UBC90 spielt nicht nur 4K Material von Ultra HD Blu-ray Discs ab. Er ist außerdem in der Lage, stundenlange 4K UHD Streams wiederzugeben, wie sie mittlerweile vermehrt über Video-on-Demand (VOD) verfügbar sind. Auf diese Weise können Sie besonders anspruchsvoll produzierte und von der Kritik gefeierte Serien in fantastischer 4K Bildqualität genießen.

Unabhängig von Sendezeiten
Nehmen Sie Ihre TV-Highlights auf und sehen Sie sie, wann immer Sie wollen, auch während der Aufnahme. Nur Panasonic Recorder können Sendungen zudem von der Festplatte auf Blu-ray Disc™ brennen. So sichern Sie Ihre Lieblingsinhalte für eine kleine Ewigkeit und schaffen sich nach und nach Ihre persönliche Filmbibliothek.

Kinderleichte Bedienung
Die Recorder verfügen über den gewohnten Panasonic Bedienkomfort und lassen sich so besonders einfach steuern. Die elektronische Programmzeitschrift (EPG) ist standardmäßig integriert. Sie wählen einfach die gewünschte Sendung aus und der Recorder zeichnet auf. Oder geben Sie einen Suchbegriff ein (z. B. Island). Der Recorder überprüft das tägliche Programm auf den von Ihnen gespeicherten Suchbegriff und zeichnet passende Inhalte selbstständig auf.

Erleben Sie exzellente Klangqualität
High Resolution Audio Wiedergabe
Der UBS90/UBC90 unterstützt neben den herkömmlichen Audio-Formaten WAV, FLAC, MP3, AAC und WMA auch hochauflösende Dateien wie DSD (5,6 MHz/2,8 MHz) oder ALAC. Schließen Sie den Recorder einfach über einen der beiden HDMI Ausgänge an Ihr Audio-System an und genießen Sie Musik in erstklassiger Klangqualität. Die zwei getrennten HDMI Terminals sorgen für eine reine Tonausgabe, ohne eventuelles Signalrauschen durch das Videosignal.

Genießen Sie die Vielfalt zahlreicher Online-Inhalte
Internet-Apps
Verbinden Sie Ihren Blu-ray Recorder mit dem Internet und nutzen Sie zahlreiche Webdienste wie Video- und Musikstreaming, Spiele und alle möglichen Unterhaltungs- und Informations-Apps.

Erleben Sie die Welt in Ultra HD
4K-Networking
Der Panasonic Blu-ray Recorder bringt Ihnen die beeindruckende Farbenpracht und den Detailreichtum von 4K (Ultra HD) auf Ihren kompatiblen Fernseher. Neben dem 4K Upscaling von Blu-ray Disc und Festplatten-Inhalten können auch native 4K-Bilder und Videos (25/30P) von Digitalkamera oder Camcorder auf die integrierte Festplatte gespeichert oder direkt von SD Karte abgespielt werden.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
48 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Video
Video Hochskalierung
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
24p
Ja
Speichermedium
Unterstützte Medien
BD, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RW
Aufnahmedisk Typ
BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Integrierter Kartenleser
Ja
Festplatte
Eingebaute HDD
Ja
HDD Kapazität
2000 GB
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Rekorder
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
HDMI
Ja
High Dynamic Range Imaging (HDRI)
Ja
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVCHD, H.262, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG2, MPO, TS
Unterstützte Audioformate
AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
JPG
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Miracast
Ja
Browsing
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
TV-Tuner
TV Tuner integriert
Ja
TV-Tunertyp
DVB-C, DVB-T2
Common interface (CI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
201 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
3300 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 622,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,92*
€ 816,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,77*
€ 802,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,17*
€ 793,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,96*
€ 778,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,02*
€ 740,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.