Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0065 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelrinne Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0065 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelrinne Silber 1 Stück(e)
LogiLink KAB0065 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelrinne Silber 1 Stück(e)
LogiLink KAB0065 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelrinne Silber 1 Stück(e)
LogiLink KAB0065 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelrinne Silber 1 Stück(e)
LogiLink KAB0065 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelrinne Silber 1 Stück(e)
LogiLink KAB0065 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelrinne Silber 1 Stück(e)
LogiLink KAB0065 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelrinne Silber 1 Stück(e)
LogiLink KAB0065 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelrinne Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35935703
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0065
EAN/GTIN:
     4052792042771
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabeldurchführung
Der KAB0065 ist eine hochwertige Kabelführung für Ihren Schreib- bzw. Bürotisch. Damit Ihr Arbeitsplatz stets aufgeräumt ausschaut. Die Länge der Kabelführung kann durch Herausnahme einzelner Glieder an Ihre Schreibtischhöhe angepasst werden. Unter der Schreibtischunterseite wird der Kabelkanal festgeschraubt und der schwere Standfuß sorgt für einen sicheren Stand am Boden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85389099
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
817 g
Merkmale
Typ
Kabelrinne
Zweck
Tisch/Bank
Produktfarbe
Silber
Material
ABS Synthetik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.