Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Blau
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-358755
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10505035
EAN/GTIN:
     4002432489787
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der Klassiker für jedes Büro: Der Leitz Ordner mit Wolkenmarmor-Papier. Tag für Tag höchste Qualität. - Patentierte 180°-Präzisionsmechanik: 50% weiter Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten - Mit Kantenschutz, Griffloch, Deckblatt und aufgeklebtem Rückenschild - Mit Schlitzen im Vorderdeckel für optimale Stabilität - Aus besonders stabiler Graupappe (RC)
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
350 Blätter
Rückenbreite
52 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16862035
ab € 16,01*
Zubehör
Leitz
16862015
ab € 16,03*
Zubehör
Leitz
16862085
ab € 16,41*
Zubehör
Leitz
16862055
ab € 16,40*
Zubehör
Leitz
16862025
ab € 16,03*
Zubehör
Leitz
16880035
ab € 19,27*
Zubehör
Leitz
16880015
ab € 19,27*
Zubehör
Leitz
16880085
ab € 18,87*
Zubehör
Leitz
16880055
ab € 19,27*
Zubehör
Leitz
16880025
ab € 19,77*
Zubehör
Leitz
16431085
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.