Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco PODO-153 MP3 Spieler 4 GB Schwarz, Limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco PODO-153 MP3 Spieler 4 GB Schwarz, Limette
Lenco PODO-153 MP3 Spieler 4 GB Schwarz, Limette
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35754570
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     PODO-153 LIME
EAN/GTIN:
     8711902034551
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player
  • ID3-Tag - 2 achsiger Beschleunigungssensor - Schrittzahler, Durchschnittsgeschwindigkeit, verbrannte, Kalorien und voraussichtlich benotigte Zeit - Mehrere OSD-Sprachen - Audioformate: MP3 - Videoformat: AMV - Fotoformate: JPG und BMP - Sprachaufzeichnungsfunktion - A-B Wiederholfunktion - Integrierter Akku - Wenn komplett aufgeladen: Spielzeit ungefahr 3,5 Stunden, Videomodus, 8 Stunden Musikmodus - Unterstutzt Windows 2000/XP/Vista/windows 7, MAC 9.2 oder hoher
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Typ
MP3 Spieler
Beschleunigungsmesser
Ja
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Videoformate
AMV
Unterstützte Bildformate
BMP,JPG
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Armband
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Gesamtspeicherkapazität
4 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Limette
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26.5 g
Tiefe
9.2 mm
Höhe
83 mm
Breite
40.3 mm
Aufnahmemodi
Sprachaufzeichnung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
3.5mm
USB-Stecker
Mikro-USB
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
170 mAh
Kontinuierliche Videowiedergabe
3.5 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,8925*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,8925*
€ 40,33208
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.