Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller SPI 41 AC-Lötkolben 450 °C Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller SPI 41 AC-Lötkolben 450 °C Braun
Weller SPI 41 AC-Lötkolben 450 °C Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35743318
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0056403799N
EAN/GTIN:
     4003019400607
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben 230v 40w
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Braun
Aufwärmzeit
180 s
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistung
40 W
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, lötkolben 40w
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antex
H400020
ab € 10,62*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.