Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker 1931512 Kugelschreiber Schwarz Stick-Kugelschreiber Medium 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker 1931512 Kugelschreiber Schwarz Stick-Kugelschreiber Medium 1 Stück(e)
Parker 1931512 Kugelschreiber Schwarz Stick-Kugelschreiber Medium 1 Stück(e)
Parker 1931512 Kugelschreiber Schwarz Stick-Kugelschreiber Medium 1 Stück(e)
Parker 1931512 Kugelschreiber Schwarz Stick-Kugelschreiber Medium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35706533
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1931512
EAN/GTIN:
     3501179315126
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Stick-Kugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Abschlussmaterial
Palladium
Clip-Material
Metall
Material
Metall, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Parker
1931524
ab € 63,73*
Sonstiges
Parker
1931536
ab € 59,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.