Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Pro USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35613971
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ880-256G-G46
EAN/GTIN:
     619659152826
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
17 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
135 mm
Höhe des Versandkartons
104 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
420 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
380 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SanDisk SecureAccess
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
59.5 g
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,90*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-032G-B35
ab € 4,21*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 5,74*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 22,17*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 31,61*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 12,95*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 9,43*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 10,53*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 8,37*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 11,36*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 5,25*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 5,61*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 6,57*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 10,80*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 5,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.