Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Tastatur Bluetooth Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Tastatur Bluetooth Grau
Microsoft Surface Tastatur Bluetooth Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35529082
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     WS2-00005
EAN/GTIN:
     889842103649
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Ergänzung für Surface Beim Design sind die Details das Wichtigste und für Surface Keyboard ist jedes Detail sorgfältig durchdacht. Mit seiner mattgrauen Lackierung passt es perfekt zu Surface und Surface Mouse und ergänzt jeden gut organisierten Arbeitsplatz ideal. Das solide Gefühl beim Tastendruck macht die Arbeit angenehm. Die Tastatur verbindet sich ganz einfach über eine drahtlose Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Surface, mit einer Akkulaufzeit von einem ganzen Jahr.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 65 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
420.9 x 112.6 x 19.3 mm
Tastaturgewicht
419.3 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.2, Android 4.4, Android 5.0, iOS 8.0, iOS 9.0
Design
Produktfarbe
Grau
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
15 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.