| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3515275 Herst.-Nr.: 14N1071E EAN/GTIN: 734646967174 |
| |
|
| | |
| Dreifache Seitenleistung!* Einzel-Tintenpatronen ermöglichen es Ihnen, nur die benötigte Farbe auszuwechseln. *Im Vergleich mit der kombinierten Seitenleistung von Lexmark Tintenpatronen Nr.100 Cyan, Magenta und Gelb.
True. Image. Always. Dreifache Seitenleistung!* Einzel-Tintenpatronen ermöglichen Ihnen eine bessere Kontrolle Ihres Tintenverbrauchs - wechseln Sie nur die benötigte Farbe aus. Drucken Sie einmalige Fotos mit präziser, konsistenter Platzierung der Tintentropfen. Die neue Vizix-Drucktechnologie bietet brillante, gestochen scharfe Ausdrucke von der ersten bis zur letzten Seite. Verwenden Sie Original Tintenpatronen von Lexmark, um optimale Druckergebnisse zu erzielen. *Im Vergleich mit der kombinierten Seitenleistung von Lexmark Tintenpatronen Nr.100 Cyan, Magenta und Gelb.
- Dreifache Seitenleistung!* - Einzel-Tintenpatronen ermöglichen Ihnen eine bessere Kontrolle Ihres Tintenverbrauchs - wechseln Sie nur die benötigte Farbe aus. - Drucken Sie einmalige Fotos mit präziser, konsistenter Platzierung der Tintentropfen. - Die neue Vizix-Drucktechnologie bietet brillante, gestochen scharfe Ausdrucke von der ersten bis zur letzten Seite. - Im Vergleich mit der kombinierten Seitenleistung von Lexmark Tintenpatronen Nr.100 Cyan, Magenta und Gelb. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Gelb | | Kompatibilität | Lexmark Impact S305, Interpret S405, Intuition S505, Prospect Pro205, Interact S605, Prevail Pro705, Pinnacle Pro901, Prestige Pro805, Platinum Pro905, S815 Genesis | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ursprungsland | Philippinen, Singapur | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, druckerpatrone lexmark gelb, druckerpatrone lexmark, lexmark tinte gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |