Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller M22-PVS/KC11/IY Druckknopf Panel Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller M22-PVS/KC11/IY Druckknopf Panel Rot, Gelb
Moeller M22-PVS/KC11/IY Druckknopf Panel Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34766479
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     216523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Komplettgerät
Bauform: Pilzform
Durchmesser, mm: 38
Unbeleuchtet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
103.9 mm
Höhe
80 mm
Design
Produktfarbe
Rot, Gelb
Material
Kunststoff
Technische Details
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
CE, UL, CSA
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216416
ab € 4,04*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,90*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,88*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216503
ab € 3,56*
Zubehör
Eaton
216504
ab € 2,75*
Zubehör
Eaton
216505
ab € 6,47*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,28*
Zubehör
Eaton
216384
ab € 1,98*
Zubehör
Eaton
107898
ab € 6,98*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,88*
Zubehör
Eaton
216400
ab € 2,95*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,81*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.