Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obo Bettermann BSKM-AE 0711 Äußeres Kabelwinkelstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obo Bettermann BSKM-AE 0711 Äußeres Kabelwinkelstück
Obo Bettermann BSKM-AE 0711 Äußeres Kabelwinkelstück
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34763252
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aussenecke Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0711 als Außeneck bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Äußeres Kabelwinkelstück
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Befestigungstyp
Anschrauben
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Länge (mm)
170 mm
Höhe
174 mm
Gewicht
128.5 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216325
ab € 37,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.