Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SSD-DM064-SMCMVN1 Internes Solid State Drive DOM 64 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SSD-DM064-SMCMVN1 Internes Solid State Drive DOM 64 GB Serial ATA III MLC
Supermicro SSD-DM064-SMCMVN1 Internes Solid State Drive DOM 64 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34545283
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSD-DM064-SMCMVN1
EAN/GTIN:
     5711783537533
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.4 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.6 W
Energieverbrauch (idle)
0.27 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
DOM
SSD Speicherkapazität
64 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
95 MB/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.