Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama KEY4ALL X3100 Bluetooth QWERTZ Schwarz Tastatur für Mobilgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama KEY4ALL X3100 Bluetooth QWERTZ Schwarz Tastatur für Mobilgeräte
Hama KEY4ALL X3100 Bluetooth QWERTZ Schwarz Tastatur für Mobilgeräte
Hama KEY4ALL X3100 Bluetooth QWERTZ Schwarz Tastatur für Mobilgeräte
Hama KEY4ALL X3100 Bluetooth QWERTZ Schwarz Tastatur für Mobilgeräte
Hama KEY4ALL X3100 Bluetooth QWERTZ Schwarz Tastatur für Mobilgeräte
Hama KEY4ALL X3100 Bluetooth QWERTZ Schwarz Tastatur für Mobilgeräte
Hama KEY4ALL X3100 Bluetooth QWERTZ Schwarz Tastatur für Mobilgeräte
Hama KEY4ALL X3100 Bluetooth QWERTZ Schwarz Tastatur für Mobilgeräte
Hama KEY4ALL X3100 Bluetooth QWERTZ Schwarz Tastatur für Mobilgeräte
Hama KEY4ALL X3100 Bluetooth QWERTZ Schwarz Tastatur für Mobilgeräte
Hama KEY4ALL X3100 Bluetooth QWERTZ Schwarz Tastatur für Mobilgeräte
Hama KEY4ALL X3100 Bluetooth QWERTZ Schwarz Tastatur für Mobilgeräte
Hama KEY4ALL X3100 Bluetooth QWERTZ Schwarz Tastatur für Mobilgeräte
Hama KEY4ALL X3100 Bluetooth QWERTZ Schwarz Tastatur für Mobilgeräte
Hama KEY4ALL X3100 Bluetooth QWERTZ Schwarz Tastatur für Mobilgeräte
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-S444311
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123512
EAN/GTIN:
     4047443338488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Hülle mit Tastatur
Keyboard
  • schlanke Bluetooth-Tastatur mit Tablet-Tasche zur mobilen Benutzung mit iOS-, Android- und Windows-Geräten
  • raffinierte Triple-Fold-Standfunktion der Tablet-Tasche sorgt für die komfortable Positionierung des Tablets
  • der Magnetverschluss ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Tastatur
  • die optimale Passform der Gummihalterung sorgt für eine sichere Befestigung des Tablets
  • Media-Tasten für spezifische Funktionen des jeweiligen Betriebssystems
  • dank eingebauter, wiederaufladbarer Batterie ist kein Batteriewechsel mehr notwendig
  • mit Feststelltaste-LED, Bluetooth-Status-LED, LED-Ladeanzeige, Power-LED, separatem Ein-/Ausschalter und Pairing-Taste
  • zum Schutz des Tablet-PCs vor Schmutz, Staub und Kratzern und für komfortables Schreiben
  • deutsches Tastaturlayout (QWERTZ)
  • passend für iOS-, Samsung- und Windows-Geräte mit einer Displaygröße von 7" bis 10,5" (17,78 cm bis 26,67 cm)
Weitere Informationen:
Leistung
Markenkompatibilität
Universal
Tastaturaufbau
QWERTZ
LED-Anzeigen
Ja
LED-Batterieanzeige
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,89*
€ 37,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,64*
€ 38,12*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 45,35*
€ 51,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.