Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic H-F007014 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic H-F007014 Schwarz
Panasonic H-F007014 Schwarz
Panasonic H-F007014 Schwarz
Panasonic H-F007014 Schwarz
Panasonic H-F007014 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3401591
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-F007014E
EAN/GTIN:
     5025232526529
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • Brennweite 7-14 mm [KB: 14-28 mm]
  • Lichtstärke F4,0
  • 16 Linsen in 12 Gruppen
  • Micro Four Thirds Standard
  • Metall-Bajonettanschluß
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vergrößerung
0.08 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Linsensystem
Objektiv-Struktur
16/12
Naheinstellgrenze
0.25 m
Maximale Blendenzahl
22
Brennweitenbereich
7 - 14 mm
Blendenlamellen
7
Kameralinse entspricht 35 mm
14 - 28 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser (mm)
70 mm
Länge (mm)
83.1 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,43*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,84*
€ 899,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,43*
€ 892,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.