Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Registraturstützen aus Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL Registraturstützen aus Metall
MAUL Registraturstützen aus Metall
MAUL Registraturstützen aus Metall
MAUL Registraturstützen aus Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE8-336675
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3543082
EAN/GTIN:
     4002390002189
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Für echte Schwergewichte: Das Beste an Stabilität in Top Qualität
    - Verstärkungsrillen für maximale Belastbarkeit
    - Made in Germany, Garantie 3 Jahre
    - Unverwüstlich: Aus pulverbeschichtetem Stahl, kratzfest
    - Geeignet für alle Bücher, besonders für hohe und schwere Ordner, Bücher oder Atlanten

    - Schonend: Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
    - Magnetisch: Notizen oder Hinweise befestigen, z.B. bei offenen Regalsystemen
    - Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
    - Durch das Eigengewicht der Bücher auf der unteren Fläche fällt nichts um
    - Umweltfreundlich: Schadstoffarm gefertigt, recycelbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Materialdicke
0.8 mm
Kratzfest
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 140 x 240 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,665*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,025*
€ 7,16975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,375*
€ 6,39625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,985*
€ 5,93215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,875*
€ 5,80125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,785*
€ 5,69415
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,665*
€ 4,36135
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.