Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 500 m, duplex, Dca-s1a,d0,a1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 500 m, duplex, Dca-s1a,d0,a1
Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 500 m, duplex, Dca-s1a,d0,a1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33641380
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1743-VH-D-5
EAN/GTIN:
     4016032380573
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 10GBit Ethernet
- 1200 MHz Übertragungsfrequenz
- Permanent Link zertifiziert
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Dca-s2 d1 a1

Das Digitus Cat 7 Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1 konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Paketgewicht
57000 g
Verpackungsvolumen
105875 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444920
Merkmale
Kabellänge
500 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Fest
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
1200 MHz
Zertifizierung
CPR class Dca
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,42*
€ 733,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,83*
€ 724,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,18*
€ 709,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,84*
€ 692,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,95*
€ 659,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 45,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 41,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 34,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.