Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UAP-AC-M-PRO WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UAP-AC-M-PRO WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UAP-AC-M-PRO WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33559986
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-M-PRO
EAN/GTIN:
     0810354024764
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
343.2 mm
Tiefe
181.2 mm
Höhe
60.2 mm
Gewicht
633 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
44 V
Eingangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (max.)
9 W
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.