Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12481 Numerische Tastatur USB Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12481 Numerische Tastatur USB Universal Schwarz
DeLOCK 12481 Numerische Tastatur USB Universal Schwarz
DeLOCK 12481 Numerische Tastatur USB Universal Schwarz
DeLOCK 12481 Numerische Tastatur USB Universal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33495108
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12481
EAN/GTIN:
     4043619124817
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
Dieser Delock Nummernblock kann einfach per USB Anschluss mit einem Computer verbunden werden. Er dient z. B. der Erweiterung eines Notebooks ohne Nummernblock.

- Anschlüsse: 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker.
- 19 Tasten.
- LED Anzeige.
- USB Bus Power (keine zusätzliche Stromversorgung notwendig).
- Plug & Play.
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 1,5 m
- Maße (LxBxH): ca. 124 x 81 x 21 mm..
- Farbe: schwarz.
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich.

Systemvoraussetzungen
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port.

Packungsinhalt
- USB Nummernblock.

Verpackung
- Retail Box.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geräteschnittstelle
USB
Zweck
Universal
Tastatur - Tastenanzahl
19
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
21 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.