Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik mAP Schwarz, Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik mAP Schwarz, Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik mAP Schwarz, Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik mAP Schwarz, Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik mAP Schwarz, Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik mAP Schwarz, Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33470880
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBMAP2ND
EAN/GTIN:
     4752224004291
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
64 MB
Installiertes Betriebssystem
Linux
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-10 - 70 %
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
1.2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
19 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Auto MDI/MDI-X
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
0.8 A
Design
Platzierung
Tisch
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrotik access point, access point
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.