Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi US-48 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi US-48 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß
Ubiquiti UniFi US-48 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33444706
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     US-48
EAN/GTIN:
     810354024757
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
ubiquiti poe switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Geschwindigkeit
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Leistungen
Kompatible Betriebssysteme
Linux, Mac OS X, or Microsoft Windows 7/8/10
Geräuschpegel
37 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
286 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
3560 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
56 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
140 Gbit/s
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Netzwerk
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,21*
€ 463,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,53*
€ 461,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,69*
€ 448,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,44*
€ 438,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,21*
€ 410,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-10G-D-2
ab € 32,57*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-10G-D-20
ab € 292,97*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-20
ab € 129,69*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-10G-D-2
ab € 72,80*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-1G-S-2
ab € 20,18*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-10G
ab € 47,57*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-1G
ab € 14,88*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-DAC-SFP10-0.5M
ab € 11,60*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-2
ab € 14,25*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-10G-S-2
ab € 133,08*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UC-DAC-SFP+
ab € 14,26*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-1
ab € 14,79*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-2
ab € 18,42*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-3
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.