Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako MFZ12DDX-UC Leistungsrelais Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eltako MFZ12DDX-UC Leistungsrelais Blau
Eltako MFZ12DDX-UC Leistungsrelais Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33372313
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     MFZ12DDX-UC
EAN/GTIN:
     4010312603079
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
8 - 230 V
Ladekapazität
2000 VA
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.