Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Calibre A4 Kaltlaminierer 500 mm/min Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33361758
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5740701
EAN/GTIN:
     0043859718245
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Laminiergerätetaschen enthalten
Ja
Anzahl der Laminiergerätetaschen
10
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
240 mm
Typ
Kaltlaminierer
Vorwärmzeit
1 min
Laminierungsgeschwindigkeit
500 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
125 mm
Format
A4
Mindeststärke der Beutel
75 µm
Maximale Folienstärke
125 µm
Laminiersystem
Beutel
Anzahl der Rollen
2
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Griff(e)
Ja
Steuerung
Tasten
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
30 min
Umkehr der Motorfunktion
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
3.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
449.3 mm
Tiefe
144.5 mm
Höhe
109.5 mm
Gewicht
2100 g
Verpackungsbreite
554 mm
Verpackungstiefe
161.9 mm
Verpackungshöhe
179.4 mm
Paketgewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,96*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
53962
ab € 3,49*
Sonstiges
Fellowes
53963
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.