Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin HV 7144 Handstaubsauger Weiß Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin HV 7144 Handstaubsauger Weiß Beutellos
Severin HV 7144 Handstaubsauger Weiß Beutellos
Severin HV 7144 Handstaubsauger Weiß Beutellos
Severin HV 7144 Handstaubsauger Weiß Beutellos
Severin HV 7144 Handstaubsauger Weiß Beutellos
Severin HV 7144 Handstaubsauger Weiß Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33353983
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     HV7144
EAN/GTIN:
     4008146023538
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
gründlich: 7,4 V Li-Ionen Akku.
praktisch: 12 V Ladekabel.
flexibel: Bürstenaufsatz für tiefsitzenden Staub.
inklusive: praktische Wandhalterung.
komfortabel: Gummidüse zum Saugen von Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Index der Reparierbarkeit
5.1
Ergonomie
Ladekontrollanzeige
Ja
Energie
Laufzeit
18 min
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.2 l
Kapazität Flüssigkeitstank
0.1 l
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
7146000
ab € 55,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.