Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Basic Contour 8 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Basic Contour 8 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher Drucktasten
One For All Basic Contour 8 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher Drucktasten
One For All Basic Contour 8 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher Drucktasten
One For All Basic Contour 8 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33353596
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     URC 1280
EAN/GTIN:
     8716184065040
Suchbegriffe:
Soundbar
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung one for all
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Pallettenlänge netto
1.6 mm
Breite des Versandkartons
460 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184065040
Versandkartonsbreite
222 mm
Versandkartonslänge
330 mm
Versandkartonshöhe
110 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
960 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
8
Verbesserung des Videotexts
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
TV, Set Top Box, DVD/Blu-ray player, Media Streamers, (IR) Game consoles, Soundbars and other Audio devices
Sonstige Funktionen
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
1560 kg
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
306 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
140 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
84 g
Weitere Suchbegriffe: universal fernbedienungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.