Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann CUlight V 860DL Fotostudio-Blitzlicht Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann CUlight V 860DL Fotostudio-Blitzlicht Schwarz
Cullmann CUlight V 860DL Fotostudio-Blitzlicht Schwarz
Cullmann CUlight V 860DL Fotostudio-Blitzlicht Schwarz
Cullmann CUlight V 860DL Fotostudio-Blitzlicht Schwarz
Cullmann CUlight V 860DL Fotostudio-Blitzlicht Schwarz
Cullmann CUlight V 860DL Fotostudio-Blitzlicht Schwarz
Cullmann CUlight V 860DL Fotostudio-Blitzlicht Schwarz
Cullmann CUlight V 860DL Fotostudio-Blitzlicht Schwarz
Cullmann CUlight V 860DL Fotostudio-Blitzlicht Schwarz
Cullmann CUlight V 860DL Fotostudio-Blitzlicht Schwarz
Cullmann CUlight V 860DL Fotostudio-Blitzlicht Schwarz
Cullmann CUlight V 860DL Fotostudio-Blitzlicht Schwarz
Cullmann CUlight V 860DL Fotostudio-Blitzlicht Schwarz
Cullmann CUlight V 860DL Fotostudio-Blitzlicht Schwarz
Cullmann CUlight V 860DL Fotostudio-Blitzlicht Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33350884
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     61650
EAN/GTIN:
     4007134015821
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
CUlight V 860DL
LED Videoleuchte Daylight
Artikelnummer: 61650

Die VR 860er-Serie der CUlight LED-Videoleuchten, mit insgesamt 308 hochwertigen und flimmerfreien LEDs, bietet dem Anwender die Wahl zwischen einer Daylight (DL) und einer Bi-Colour (BC) Ausführung. Beide Versionen sind durch ihre optimierte und helle Lichtausgabe für Film, Video- und Still-Fotografie geeignet.

Die LED-Videoleuchte CUlight VR 860DL ist eine reine Tageslichtleuchte, die bei einer konstanten Farbtemperatur von 5600 Kelvin eine präzise Leuchtstärke von 860 Lux @ 1m bietet. Mittels funkgesteuerter Fernbedienung lässt sich die Leuchtstärke bequem und stufenlos dimmen. Für den Einsatz mehrerer CUlight VR 860DL Videoleuchten lassen sich mittels Fernbedienung bis zu 16 verschiedene Kanäle mit sechs unterschiedlichen Gruppen programmieren und somit individuell einstellen. Als Stromversorgung dient ein Sony NP-F970 Lithium Akku oder einem passenden Netzteil mit 6,5 – 12 Volt. Wer jedoch bei Outdoor-Drehs eine längere Strom-versorgung benötigt, der kann auf die externe Stromversorgung CUlight PowerPack PP4500 zurückgreifen.

Zusätzlich zum abnehmbaren Neigeeinstellfuß plus dem separaten Haltegriff gehört zum Lieferumfang der VR 860 Modelle das kompakte Tischstativ MAGNESIT COPTER. Damit lässt sich die LED-Videoleuchte perfekt positionieren und bietet dem Anwender einen besonderen Zusatznutzen. Für individuelle Anforderungen an das passende Aufnahmelicht zählt ebenfalls zum Lieferumfang eine weiße Diffusionsscheibe, ein blaues und gelbes Diffusionsfilter (3200 Kelvin).

Vorteile VR 860DL:
- LED-Videoleuchte (Daylight) mit 860 Lux @ 1 m
- 308 flimmerfrei LEDs (5600 Kelvin)
- Funk-Fernbedienung zum dimmen der Lichtleistung
- Individuelle Steuerung: 16 Kanäle mit sechs Gruppen via FB
- Energieversorgung mit Sony NP-F970 Lithium Akku
- Betrieb mit externem Netzteil (6-12V) – nicht im Lieferumfang
- Stabiler Schwenkfuß mit 1/4 Zoll Stativgewinde
- Buchse für externe Stromversorgung – PowerPack PP4500
- Inklusive stabiles Tischstativ MAGNESIT COPTER
- Handgriff und Gerätestandfuß
- Diffusionsscheibe weiß, Diffusionsfilter blau und gelb (3200 Kelvin)
- Geeignet für Film, Video- und Still-Fotografie
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbtemperatur
5600 K
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
DC-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,22*
€ 163,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,12*
€ 163,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,87*
€ 161,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,69*
€ 159,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.