Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SD TH15 Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SD TH15 Einzeln Standard-Schraubendreher
Weidmüller SD TH15 Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33350867
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9009170000
EAN/GTIN:
     4032248267149
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Torx® TH-Schraubendreher mit Bohrung in der Klingenspitze (Tamper Resistant), SD TH zum Verschrauben von Torx® und Torx®-TH Sicherheitsschrauben (Mittelstift im Profil), Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
119 mm
Gewicht
56 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Schraubendreher-Bits Größe
15 mm
Klingenbreite
4 mm
Rollendicke
15 mm
Klingenlänge
80 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.