Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller STRIPAX Abisolierzange Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller STRIPAX Abisolierzange Schwarz, Orange
Weidmüller STRIPAX Abisolierzange Schwarz, Orange
Weidmüller STRIPAX Abisolierzange Schwarz, Orange
Weidmüller STRIPAX Abisolierzange Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33350812
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005000000
EAN/GTIN:
     4008190072506
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
  • Für feindrähtige und massive Leiter
  • Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
  • Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
  • Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
  • Kein Aufspleißen der Einzelleiter
  • Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
  • Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
  • Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
  • Lange Lebensdauer
  • Optimiertes ergonomisches Design
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
25 mm
Schutzisolierung
Ja
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Gewicht
175 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 55 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119030000
ab € 21,54*
Zubehör
Weidmüller
9054030000
ab € 27,94*
Zubehör
Weidmüller
9005400000
ab € 23,79*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,40*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.