Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 2490 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Automatisch Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock 2490 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Automatisch Grün
Hozelock 2490 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Automatisch Grün
Hozelock 2490 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Automatisch Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33345274
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2490
EAN/GTIN:
     5010646026819
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
437 mm
Paketgewicht
8965 g
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Zufuhrschlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
20 m
Zufuhrschlauchlänge
2 m
Schlauchdurchmesser
12.5 mm
Beschläge enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierte Rolle
Schlauchrollentyp
Automatisch
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Grün
Material
PVC
Mehrere Richtungen
Ja
Platzierungsoptionen
Wand-montiert
Schlauchkapazität (max.)
20 m
Pivot Winkel
0 - 180 °
Unterstützter Schlauchdurchmesser
12.5 mm
Kindersicherung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,19*
€ 298,9161
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,74*
€ 296,0006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,08*
€ 289,2652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,80*
€ 282,982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,06*
€ 242,8314
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2597 0000
ab € 148,10*
Zubehör
Hozelock
2604
ab € 62,61*
Zubehör
Hozelock
2485
ab € 65,41*
Zubehör
Hozelock
2595
ab € 147,02*
Zubehör
Hozelock
2416
ab € 49,79*
Zubehör
Hozelock
2450
ab € 111,21*
Zubehör
Hozelock
2494
ab € 96,56*
Zubehör
Hozelock
2415
ab € 47,81*
Zubehör
Hozelock
2460
ab € 67,52*
Zubehör
Hozelock
2496
ab € 93,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.