Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1005154 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1005154 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Orange
Fiskars 1005154 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33343456
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1005154
EAN/GTIN:
     6411501989109
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Hochwertiger rostfreier Edelstahl. Langlebige Schneidleistung. Schneidet leichte Materialien und kleine Papierstücke / Plastikfolien / Kräuselband / Geschenkpapier. Lange scharfe Klingen und gebogene Griffe für eine verbesserte Schneidleistung. Eine verstellbare Klingenschraube erleichtert das Schneiden. Für Rechts- und Linkshänder.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Eins/Eine(r)
Produktfarbe
Orange
Material Messer
Edelstahl
Handausrichtung
Beidhändig
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Stumpfe Spitzen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.