Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SG8420M Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 19U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-SG8420M Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 19U Schwarz
ALLNET ALL-SG8420M Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 19U Schwarz
ALLNET ALL-SG8420M Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 19U Schwarz
ALLNET ALL-SG8420M Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 19U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33284931
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     127210
EAN/GTIN:
     4038816127211
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
business-switch 16port
sfp switch
Der neue ALLNET ALL-SG8420M Switch stellt eine optimale Basis für kleine und mittlere Arbeitsgruppen mit hohem Netzwerk- und Datenaufkommen dar und ermöglicht eine schnelle Datenübertragung im Netzwerk.Mit insgesamt 16 abwärtskompatiblen Gigabit Ports + 4x MiniGBIC Slots sind die angebundenen Rechner und Server
zuverlässig und leistungsstark miteinander verbunden.

Durch das lüfterlose Design ist der ALL-SG8420M auch ideal in Büroumgebung einsetzbar, da keinerlei störende Geräusche erzeugt werden. Der Switch ist smart managebar und unterstützt somit alle nötigen Standards wie QoS, VLAN, Storm-Control oder IGMP Snooping. Das sorgt für höchste Performance & Sicherheit in ihrem Netzwerk.

Das robuste Gehäuse aus Metall ist sowohl für die Montage im 19“ Schrank, als auch zur Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SSL/TLS
Loop Protection
Ja
Authentifizierung
Port-basierte Authentifizierung
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
19U
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Sicherheit
LVD EN60950-1
Zertifizierung
FCC A, EMC/FCC, CE B
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Puffergröße
524.8 KB
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
15 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
32 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN, Port-based VLAN
Anzahl der VLANs
64
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Multicast-Funktionen
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
256
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6, HTTP/HTTPS, TELNET, SNMP, TFTP, PING, PHCPv6
Weitere Suchbegriffe: business-switch vlan
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.