Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Retrofit Classic Globe LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Retrofit Classic Globe LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W E27
Osram Retrofit Classic Globe LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W E27
Osram Retrofit Classic Globe LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33265586
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899972377
EAN/GTIN:
     4052899972377
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
ANWENDUNGSGEBIETE

– Anwendungen im Haushalt
– Allgemeinbeleuchtung
– Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
– Ideal für dekorative Einbauten

PRODUKTVORTEILE

– Sehr geringer Energieverbrauch
– Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
– Einfacher Austausch von Standardglühlampen
– Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glühlampe
– Klare Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Länge (mm)
173 mm
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
291 mm
Versandkartonslänge
291 mm
Versandkartonshöhe
228 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1062 g
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbcode
827
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.