Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sandisk Extreme 32GB SDHC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandisk 32GB Extreme SDHC U3/Class 10 32GB SDHC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte
Sandisk 32GB Extreme SDHC U3/Class 10 32GB SDHC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte
Sandisk 32GB Extreme SDHC U3/Class 10 32GB SDHC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte
Sandisk 32GB Extreme SDHC U3/Class 10 32GB SDHC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte
Artikel-Nr.:
     820-IMFR6R1
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXVE-032G-GNCIN
EAN/GTIN:
     0619659147037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Machen Sie fantastische Bilder und sorgen Sie für eine sichere Aufbewahrung. Genießen Sie die extreme, anhaltende Shot-to-Shot-Leistung mit einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 60MB/s* und übertragen Sie Ihre Dateien mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 90MB/s*. Die SanDisk Extreme® SDXC™ Speicherkarten, die in Speicherkapazitäten bis zu 256GB erhältlich sind, wurden für extreme Bedingungen hergestellt und in extremen Bedingungen getestet4; temperaturbeständig, wasserdicht, stoßfest und röntgensicher; im Lieferumfang enthalten: Datenwiederherstellungssoftware RescuePRO® Deluxe6 zum Herunterladen; zur Wiederherstellung von versehentlich gelöschten Bildern, damit Sie nie wieder die Arbeit eines ganzen Tages verlieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
101.6 mm
Verpackungshöhe
13.98 mm
Paketgewicht
20.9 g
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht & Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
1.7 g
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
40 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
X-Geschwindigkeitsklasse
600
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
104.78 mm
Masterkarton Länge
127 mm
Höhe des Versandkartons
158.75 mm
Gewicht Hauptkarton
676.72 g
Menge pro Masterkarton
25 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgenstrahlenbeständig
Zertifizierung
CE, FCC
Leistung
Schreibschutzschalter
Ja
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 12,55*
€ 15,29*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,56*
€ 15,30*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,27*
€ 16,29*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,29*
€ 16,34*
pro Stück
€ 19,40*
ab € 13,49*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDSDXVF-128G-GNCIN
ab € 37,64*
Zubehör
SanDisk
SDSDXNE-016G-GNCIN
ab € 8,80*
Zubehör
SanDisk
SDSDXVF-256G-GNCIN
ab € 80,62*
Zubehör
SanDisk
SDSDXVE-064G-GNCIN
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG