Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sandisk Extreme PRO, 128 GB Speicherkarte SDXC Klasse 10 UHS-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandisk Extreme PRO, 128 GB Speicherkarte SDXC Klasse 10 UHS-II
Sandisk Extreme PRO, 128 GB Speicherkarte SDXC Klasse 10 UHS-II
Artikel-Nr.:
     976-CRZ-3239016
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXPK-128G-GN4IN
EAN/GTIN:
     0619659144517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
sandisk sdxc
Weitere Informationen:
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
101.6 mm
Verpackungshöhe
13.97 mm
Paketgewicht
22.68 g
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht & Abmessungen
Breite
35.81 mm
Tiefe
42.67 mm
Höhe
3.56 mm
Gewicht
1.7 g
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Interner Speichertyp
UHS-II
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
pro Stück
€ 2,90*
ab € 163,18*
€ 167,89*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 164,17*
€ 168,47*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 163,88*
€ 168,59*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 167,33*
€ 171,82*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 176,99*
€ 180,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDSDXPK-064G-GN4IN
ab € 81,70*
Zubehör
Goobay
59090
ab € 7,53*
Zubehör
Goobay
59091
ab € 9,49*
Zubehör
LogiLink
CR0033
ab € 11,99*
Zubehör
LogiLink
CR0034
ab € 8,05*
Zubehör
LogiLink
CR0041
ab € 3,99*
Zubehör
LogiLink
CR0042
ab € 13,21*
Zubehör
SanDisk
SDDR-409-G46
ab € 15,33*
Zubehör
SanDisk
SDDR-399-G46
ab € 16,03*
Zubehör
SanDisk
SDSDXPK-032G-GN4IN
ab € 46,99*
Zubehör
SanDisk
SDDR-489-G47
ab € 15,23*
Zubehör
SanDisk
SDDRK-121-B35
ab € 3,92*
Zubehör
Goobay
59089
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.