Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PRO, 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Extreme PRO, 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
SanDisk Extreme PRO, 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33222454
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXPK-064G-GN4IN
EAN/GTIN:
     619659144463
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
101.6 mm
Verpackungshöhe
13.97 mm
Paketgewicht
22.68 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.81 mm
Tiefe
42.67 mm
Höhe
3.56 mm
Gewicht
1.7 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Interner Speichertyp
UHS-II
Weitere Suchbegriffe: sandisk sdxc, sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.