Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sandisk Extreme Pro Speicherkarte 128 GB SDXC Klasse 10 UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33222452
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXXG-128G-GN4IN
EAN/GTIN:
     0619659147679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Aufnahmen ohne Grenzen

Mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 90MB/s und Aufnahmen mit UHS Speed Class 3 (U3) . Unsere leistungsfähigste UHS-I SD-Speicherkarte bietet höchste Kapazität und ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer digitalen Spiegelreflexkamera oder modernen Digital- oder HD-Videokamera unterbrechungsfreie Videos in hoher Auflösung und lebensechten Farben aufzunehmen. Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 95MB/s sorgen für einen effizienten Workflow bei der Nachbearbeitung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
101.6 mm
Verpackungshöhe
13.97 mm
Paketgewicht
22.68 g
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht & Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
1.7 g
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
95 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
X-Geschwindigkeitsklasse
633
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
104.78 mm
Versandkarton Länge
368.3 mm
Höhe des Versandkartons
158.75 mm
Gewicht Versandkarton
721.21 g
Menge pro Versandkarton
25 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59090
ab € 7,03*
Zubehör
Goobay
59091
ab € 9,85*
Zubehör
LogiLink
CR0033
ab € 12,16*
Zubehör
LogiLink
CR0034
ab € 7,30*
Zubehör
SanDisk
SDDR-409-G46
ab € 15,62*
Zubehör
SanDisk
SDDR-399-G46
ab € 16,25*
Zubehör
SanDisk
SDDR-489-G47
ab € 15,53*
Zubehör
SanDisk
SDDRK-121-B35
ab € 4,01*
Zubehör
Goobay
59089
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.