Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sandisk Extreme Speicherkarte 64 GB SDXC Klasse 10 UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandisk 64GB Extreme SDXC U3/Class 10 Speicherkarte Klasse 10 UHS-I
Sandisk 64GB Extreme SDXC U3/Class 10 Speicherkarte Klasse 10 UHS-I
Sandisk 64GB Extreme SDXC U3/Class 10 Speicherkarte Klasse 10 UHS-I
Sandisk 64GB Extreme SDXC U3/Class 10 Speicherkarte Klasse 10 UHS-I
Artikel-Nr.:
     820-IMGR6R1
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXVE-064G-GNCIN
EAN/GTIN:
     0619659147082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Machen Sie fantastische Bilder und sorgen Sie für eine sichere Aufbewahrung. Genießen Sie die extreme, anhaltende Shot-to-Shot-Leistung mit einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 60MB/s* und übertragen Sie Ihre Dateien mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 90MB/s*. Die SanDisk Extreme® SDXC™ Speicherkarten, die in Speicherkapazitäten bis zu 256GB erhältlich sind, wurden für extreme Bedingungen hergestellt und in extremen Bedingungen getestet4; temperaturbeständig, wasserdicht, stoßfest und röntgensicher; im Lieferumfang enthalten: Datenwiederherstellungssoftware RescuePRO® Deluxe6 zum Herunterladen; zur Wiederherstellung von versehentlich gelöschten Bildern, damit Sie nie wieder die Arbeit eines ganzen Tages verlieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
101.6 mm
Verpackungshöhe
13.98 mm
Paketgewicht
20.9 g
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht & Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
1.7 g
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
40 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
X-Geschwindigkeitsklasse
600
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
104.78 mm
Versandkarton Länge
127 mm
Höhe des Versandkartons
158.75 mm
Gewicht Versandkarton
676.72 g
Menge pro Versandkarton
25 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgenstrahlenbeständig
Zertifizierung
CE, FCC
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
16
pro Stück
€ 4,80*
ab € 19,77*
€ 23,15*
1 Tag
19
pro Stück
€ 3,85*
ab € 19,78*
€ 23,16*
2 Tage
17
pro Stück
€ 4,49*
ab € 20,18*
€ 23,62*
7 Tage
217
pro Packung
€ 3,50*
ab € 21,88*
€ 25,62*
2 Tage
6
pro Stück
€ 2,50*
ab € 22,11*
€ 25,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDSDXVF-128G-GNCIN
ab € 33,86*
Zubehör
SanDisk
SDSDXNE-016G-GNCIN
ab € 8,96*
Zubehör
SanDisk
SDSDXVF-256G-GNCIN
ab € 74,33*
Zubehör
SanDisk
SDSDXVE-032G-GNCIN
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.