Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks 40GB BIDI MMF QSFP+ Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP+ 900 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks 40GB BIDI MMF QSFP+ Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP+ 900 nm
Extreme networks 40GB BIDI MMF QSFP+ Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP+ 900 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33159519
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     10329
EAN/GTIN:
     644728103294
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Wellenlänge
900 nm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.138,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.297,22*
€ 2.733,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.279,17*
€ 2.712,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.213,15*
€ 2.633,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.171,28*
€ 2.583,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.138,08*
€ 2.544,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.