Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap Clip Active 32 - 50 Schraubklemme (Schneckengetriebe)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fiap Clip Active 32 - 50 Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Fiap Clip Active 32 - 50 Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33100042
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2698
EAN/GTIN:
     4260063162718
Die FIAP Clip Active Schlauchschellen mit Schneckenantrieb sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Ideal zum Befestigen des FIAP SpiralTube Active Spiralschlauch an Schlauchanschlusstüllen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
191 g
Merkmale
Produkttyp
Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Material
Edelstahl
Anzahl
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 36,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,77*
€ 59,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,54*
€ 57,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,49*
€ 55,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,11*
€ 52,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,41*
€ 50,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,15*
€ 50,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,18*
€ 43,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.