Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap Active 20 - 32 Schraubklemme (Schneckengetriebe)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fiap Active 20 - 32 Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Fiap Active 20 - 32 Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33099437
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2696
EAN/GTIN:
     4260063162695
Die FIAP Clip Active Schlauchschellen mit Schneckenantrieb sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Ideal zum Befestigen des FIAP SpiralTube Active Spiralschlauch an Schlauchanschlusstüllen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
166 g
Merkmale
Produkttyp
Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Material
Edelstahl
Anzahl
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 24,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,84*
€ 41,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,24*
€ 40,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,88*
€ 37,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,42*
€ 36,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,04*
€ 34,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,49*
€ 29,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.