Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap Clip Active 16 - 25 Schraubklemme (Schneckengetriebe)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fiap Clip Active 16 - 25 Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Fiap Clip Active 16 - 25 Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33098647
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2695
EAN/GTIN:
     4260063162688
Die FIAP Clip Active Schlauchschellen mit Schneckenantrieb sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Ideal zum Befestigen des FIAP SpiralTube Active Spiralschlauch an Schlauchanschlusstüllen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
155 g
Merkmale
Produkttyp
Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Material
Edelstahl
Anzahl
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,78*
€ 40,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,27*
€ 39,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,10*
€ 37,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,49*
€ 35,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,19*
€ 33,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,76*
€ 28,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.